Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15D415 Metalloitu kalvoteippi, hopea 1 tuuma x 72 jaard | AA6XLQ

APPROVED VENDOR 15D415 Metalloitu kalvoteippi, hopea 1 tuumaa x 72 jaardia

Varastossa
Tuote: AA6XLQ Malli: 15D415

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetalloitu filminauha
Tartunnan lujuus45 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriHopea
Pituus72 yd.
MateriaaliPolyesteri
Suorituskyky Temp.-60 - 300 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus24 paunaa / tuumaa
Paksuus2 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D339 Metalloitu filminauha, musta 1/2 tuumaa x 5 jaardia | AA6XHU 15D339Musta5 yd.1 / 2 "€4.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D340 Metalized Film Tape Blue 1/2 Inch x 5 Yard | AA6XHV 15D340sininen5 yd.1 / 2 "€1.80
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15D341 Metalloitu filminauha, kulta 1/2 tuumaa x 5 jaardia AA6XHW 15D341Kulta5 yd.1 / 2 "€4.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D342 Metalloitu kalvoteippi, vihreä 1/2 tuumaa x 5 jaardia | AA6XHX 15D342Vihreä5 yd.1 / 2 "€4.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D343 Metalloitu filminauha punainen 1/2 tuumaa x 5 jaardia AA6XHY 15D343punainen5 yd.1 / 2 "€4.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D344 Metalloitu filminauha hopea 1/2 tuumaa x 5 jaardia AA6XHZ 15D344Hopea5 yd.1 / 2 "€3.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D345 Metalloitu filminauha, musta 1/2 tuumaa x 72 jaardia AA6XJA 15D345Musta72 yd.1 / 2 "€30.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15D415 Metalloitu kalvoteippi, hopea 1 tuumaa x 72 jaardia
€55.70 / yksikkö