Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 15951-1 3/8 x 3 Stainless Steel Grooved Clevis | AC3WRL 2XAE5

APPROVED VENDOR 15951-1 3/8 x 3 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uritettu haarukka

Varastossa
Tuote: AC3WRL Malli: 15951-1Ristiviite: 2XAE5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus3"
Pin Dia.3 / 8 "
Tyyppiuritettu
Käyttökelpoinen pituus2 27 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15951-1 3/8 x 3 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uritettu haarukka
€8.39 / yksikkö