Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 15943 Clevis -tappi 18-8 ruostumatonta terästä 5/16 x 2 1/2 tuumaa | AC9MJQ 3HKP7

APPROVED VENDOR 15943 Clevis Pin 18-8 ruostumaton teräs 5/16 x 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9MJQ Malli: 15943Ristiviite: 3HKP7
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
€7.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus2.5 "
Pin Dia.5 / 16 "
Tyyppiuritettu
Käyttökelpoinen pituus2 23 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15943 Clevis Pin 18-8 ruostumaton teräs 5/16 x 2 1/2 tuumaa
€7.73 / yksikkö