Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 151450 Yksisuuntainen ruuvien poistotyökalun koko # 8 # 10 | AB4PJR 1ZLA6

APPROVED VENDOR 151450 Yksisuuntainen ruuvinpoistotyökalu, koko #8 #10

Varastossa
Tuote: AB4PJR Malli: 151450Ristiviite: 1ZLA6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisuuntainen ruuvien poistotyökalu
Suorittaa loppuunNikkeli
Kahva4-puolinen / uurrettu
Materiaali1018 Steel
Kokonaispituus7"
Ruuvin koko# 8 ja # 10
Varren pituus3.75 "
Varren muotoPyöreä
Varren koko1-1 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoVarren pituusVarren kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 151440 Yksisuuntainen ruuvien poistotyökalun koko # 6 # 8 | AB4PJP 1ZLA3 151440# 6 ja # 83.5 "1"€35.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 151450 Yksisuuntainen ruuvinpoistotyökalu, koko #8 #10
€35.92 / yksikkö