HYVÄKSYTTY Myyjä 13X114 Varastovaja A-katto 6ft x 11ft x 8ft Vihreä | AA6GHF

APPROVED VENDOR 13 x 114 varastokatos A-katto 6 jalkaa x 11 jalkaa x 8 jalkaa vihreä

Tuote: AA6GHF Malli: 13X114
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€907.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkovarasto
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Koko492 cu. ft.
VäriVihreä
rakentaminenTeräs
Syvyys8 '6-13 / 32 "
Oven avaamisen korkeus69 "
Oven aukon leveys66 "
ovet2 kpl sarana
Korkeus6 '10-45 / 64 "
Sisäsyvyys100-51 / 66 "
Sisäkorkeus82 45 / 64 "
Sisäleveys134 19 / 64 "
Kokonaissyvyys8 '6-13 / 32 "
Kokonaiskorkeus6 '10-45 / 64 "
kokonaisleveys11 '3-51 / 64 "
TyyppiA-muotoinen katto
Leveys11 '3-51 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.81
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)341.88
Laivan leveys (cm)108.46
HS-koodi9406008030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusKokoVäriSisäleveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13X099 Säilytyslaudan kalteva katto 6ft x 5ft Beige | AA6GGQ 13X09974 51 / 64 "175 cu. ft.Beige67 7 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "5 '8-45 / 64 "Rinnekatto€522.18
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 13X101 Säilytyskaton kaltevuuskatto 6ft x 5ft Brown | AA6GGR 13X10174 51 / 64 "175 cu. ft.Ruskea67 7 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "5 '8-45 / 64 "Rinnekatto€522.18
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13X102 Säilytyslaudan kalteva katto 6ft x 5ft Green | AA6GGT 13X10274 51 / 64 "175 cu. ft.Vihreä67 7 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "5 '8-45 / 64 "Rinnekatto€522.18
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13X103 Varastovajaan kalteva katto 6ft x 8ft Beige | AA6GGU 13X10374 51 / 64 "258 cu. ft.Beige100 51 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "8 '6-13 / 32 "Rinnekatto€596.44
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 13X104 Säilytyskaton kaltevuuskatto 6ft x 8ft Brown | AA6GGV 13X10474 51 / 64 "258 cu. ft.Ruskea100 51 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "8 '6-13 / 32 "Rinnekatto€596.44
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13X106 Varastovajaan kalteva katto 6ft x 11ft Beige | AA6GGX 13X10674 51 / 64 "342 cu. ft.Beige134 19 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "11 '3-51 / 64 "Rinnekatto€714.33
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 13X107 Varastovajaan kalteva katto 6ft x 11ft Ruskea | AA6GGY 13X10774 51 / 64 "342 cu. ft.Ruskea134 19 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "11 '3-51 / 64 "Rinnekatto€714.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13 x 114 varastokatos A-katto 6 jalkaa x 11 jalkaa x 8 jalkaa vihreä
€907.25 / yksikkö