HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13X110 Säilytyskatto A-katto 6 jalkaa x 8 jalkaa Ruskea | AA6GHB

APPROVED VENDOR 13X110 Säilytysvaja A-katto 6 jalkaa x 8 jalkaa Ruskea

Tuote: AA6GHB Malli: 13X110
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€696.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkovarasto
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Koko248 cu. ft.
VäriRuskea
rakentaminenTeräs
Syvyys6 '2-51 / 64 "
Oven avaamisen korkeus69 "
Oven aukon leveys32 45 / 65 "
ovet1 kpl sarana
Korkeus6 '10-45 / 64 "
Sisäsyvyys67-7 / 64 "
Sisäkorkeus82 45 / 64 "
Sisäleveys100 51 / 65 "
Kokonaissyvyys6 '2-51 / 64 "
Kokonaiskorkeus6 '10-45 / 64 "
kokonaisleveys8 '6-13 / 32 "
TyyppiA-muotoinen katto
Leveys8 '6-13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.21
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)260.1
Laivan leveys (cm)108.46
HS-koodi9406008030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusKokoVäriSisäleveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13X099 Säilytyslaudan kalteva katto 6ft x 5ft Beige | AA6GGQ 13X09974 51 / 64 "175 cu. ft.Beige67 7 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "5 '8-45 / 64 "Rinnekatto€522.18
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 13X101 Säilytyskaton kaltevuuskatto 6ft x 5ft Brown | AA6GGR 13X10174 51 / 64 "175 cu. ft.Ruskea67 7 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "5 '8-45 / 64 "Rinnekatto€522.18
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13X102 Säilytyslaudan kalteva katto 6ft x 5ft Green | AA6GGT 13X10274 51 / 64 "175 cu. ft.Vihreä67 7 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "5 '8-45 / 64 "Rinnekatto€522.18
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13X103 Varastovajaan kalteva katto 6ft x 8ft Beige | AA6GGU 13X10374 51 / 64 "258 cu. ft.Beige100 51 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "8 '6-13 / 32 "Rinnekatto€596.44
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 13X104 Säilytyskaton kaltevuuskatto 6ft x 8ft Brown | AA6GGV 13X10474 51 / 64 "258 cu. ft.Ruskea100 51 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "8 '6-13 / 32 "Rinnekatto€596.44
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13X106 Varastovajaan kalteva katto 6ft x 11ft Beige | AA6GGX 13X10674 51 / 64 "342 cu. ft.Beige134 19 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "11 '3-51 / 64 "Rinnekatto€714.33
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 13X107 Varastovajaan kalteva katto 6ft x 11ft Ruskea | AA6GGY 13X10774 51 / 64 "342 cu. ft.Ruskea134 19 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "11 '3-51 / 64 "Rinnekatto€714.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13X110 Säilytysvaja A-katto 6 jalkaa x 8 jalkaa Ruskea
€696.45 / yksikkö