HYVÄKSYTTY Myyjä 13P424-takapaneeli 98-19 / 32 Pituus x 48 tuumaa H Harmaa | AA6AWL

APPROVED VENDOR 13P424 takapaneeli 98-19/32 pituus x 48 tuumaa H harmaa

Tuote: AA6AWL Malli: 13P424
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€29.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakapaneeli
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus48 "
Pituus98.593
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys98.593
jänneväli93 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13P424 takapaneeli 98-19/32 pituus x 48 tuumaa H harmaa
€29.02 / yksikkö