Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 13G559 Salvanpuristin, pystysuora ruostumaton teräs 500 kg 2.10 tuumaa | AA4WMY

APPROVED VENDOR 13G559 salpakiristin pystysuora ruostumaton teräs 500 Lbs 2.10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4WMY Malli: 13G559

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
VarsiU-muotoinen
Pohjan kiinnityskeskukset0.51 x 0.87 tuumaa
Halkaisija0.21 "
KahvaVinyyli kastettu
Korkeus kainalossa (tuumaa)Ei määritelty
Pitokyky500 paunaa.
Kokonaiskorkeus2.1 "
Kokonaispituus3.110 "
Kierteen kokoM4
TyyppiPystysuora kahva pitää kiinni, ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPitokykyKokonaiskorkeusKokonaispituusKierteen kokoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13G554 Salpakiinnike ruostumatonta terästä Vaaka 360 Lbs 1.15 tuumaa | AA4WMT 13G5540.170 "350 paunaa.1.15 "4"M4Vaakasuora kahva pidä alhaalla, SS€42.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 13G556 Salpakiinnike ruostumatonta terästä Vaakasuora 700 paunaa 1.63 tuumaa | AA4WMV 13G5560.25 "700 paunaa.1.63 "6.28 "M5Vaakasuora kahva pidä alhaalla, SS€45.07
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13G557 Salpakiinnike vaakasuorassa 1200 lbs 2.52 tuumaa | AA4WMW 13G5570.330 "1200 paunaa.2.52 "9.46 "-Vaakasuora kahva pidä alhaalla, SS€27.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 13G558 Salpakiinnike ruostumatonta terästä Vaaka 2000 Lbs 2.91 tuumaa | AA4WMX 13G5580.330 "2000 paunaa.2.91 "8.39 "M8Vaakasuora kahva pidä alhaalla, SS€58.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 13G560 Salpakiinnike, pystysuora ruostumaton teräs, 1000 paunaa 2.44 tuumaa | AA4WMZ 13G5600.280 "1000 paunaa.2.440 "4.72 "M6Pystysuora kahva pitää kiinni, ruostumatonta terästä€44.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13G559 salpakiristin pystysuora ruostumaton teräs 500 Lbs 2.10 tuumaa
€40.71 / yksikkö