Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 138333000 U-mutteri jousiteräs 3/8-16, 25PK | AD6ZPE 4CUH2

APPROVED VENDOR 138333000 U-mutteri jousiteräs 3/8-16, 25PK

Varastossa
Tuote: AD6ZPE Malli: 138333000Ristiviite: 4CUH2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan0.730 "
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Paneelin paksuus0.050 - 0.200 "
MateriaaliJousiteräs
MutteriU-tyyppinen jousimutteri
ShapeU
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.017 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiMonisäikeinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 138333000 U-mutteri jousiteräs 3/8-16, 25PK
€37.38 /pakkaus