Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 138328004 U-mutteri jousiteräs M8X1.25Mm, 25PK | AD6ZPH 4CUH6

APPROVED VENDOR 138328004 U-mutteri jousiteräs M8X1.25Mm, 25PK

Varastossa
Tuote: AD6ZPH Malli: 138328004Ristiviite: 4CUH6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan14.48mm
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Paneelin paksuus0.080 - 4.00mm
MateriaaliJousiteräs
MutteriU-tyyppinen jousimutteri
ShapeU
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus0.017 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiMonisäikeinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 138328004 U-mutteri jousiteräs M8X1.25Mm, 25PK
€23.39 /pakkaus