HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U138 Sisätelineen suoja oikea 42 x 4-1/2 x 12 | AA4LVR

APPROVED VENDOR 12U138 Sisätelineen suoja oikea 42 x 4-1/2 x 12

Tuote: AA4LVR Malli: 12U138

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäkkisuojan sisäpuoli oikea
Pohjan leveys4.88 "
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs
AsennusLattia
Kokonaiskorkeus12 "
Kokonaispituus46 "
kokonaisleveys4.5 "
Käytettävä avaamisleveys4"
Seinämän paksuus3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.58
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)14.92
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12U138 Sisätelineen suoja oikea 42 x 4-1/2 x 12