Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U08111.075.0001 kuusiomutteri Grade 2 3/4-10, 10PK | AA4JPE 12P499

APPROVED VENDOR U08111.075.0001 kuusiomutteri, luokka 2, 3/4-10, 10PK

Varastossa
Tuote: AA4JPE Malli: U08111.075.0001Ristiviite: 12P499

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
Korkeus41 / 64 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka2
Rockwellin kovuusB68 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.075.0001 kuusiomutteri, luokka 2, 3/4-10, 10PK
€9.49 /pakkaus