Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U08111.050.0001 kuusiomutteri Grade 2 1/2-13, 25PK | AA4JPD 12P498

APPROVED VENDOR U08111.050.0001 kuusiomutteri, luokka 2, 1/2-13, 25PK

Varastossa
Tuote: AA4JPD Malli: U08111.050.0001Ristiviite: 12P498

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
Korkeus7 / 16 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka2
Rockwellin kovuusB68 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.42
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.050.0001 kuusiomutteri, luokka 2, 1/2-13, 25PK
€9.23 /pakkaus