HYVÄKSYTTY Myyjä 12M625 -alustainen tikkaat 86 tuumaa H 300 Lb. | AA4GRV

APPROVED VENDOR 12M625 Tikkaat 86 tuumaa K 300 Lb.

Tuote: AA4GRV Malli: 12M625
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€256.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan syvyys47.5 "
Pohjan levitys47.5 "
Pohjan leveys24.5 "
Pohjan leveys24.5 "
VäriHopea
Suorittaa loppuunHarjattu
Tikkaiden korkeus7 '1 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä5
Työlavan syvyys15 "
Lavan korkeus59 "
Platform Pituus14.75 "
Alustan leveys14.75 "
Vaiheen syvyys3.625 "
Säilytyskokon syvyys6"
Säilytyskokon pituus91-1 / 4 "
Tallennuskoon leveys24-1 / 2 "
Yläosan korkeus59 "
Polkeajoustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.62
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)228.6
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12M625 Tikkaat 86 tuumaa K 300 Lb.
€256.79 / yksikkö