HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12H977 Sähköinen pohjalevylämmitin, konvektio 120v | AA4ERE

APPROVED VENDOR 12H977 Sähköinen jalkalistalämmitin, konvektio 120v

Varastossa
Tuote: AA4ERE Malli: 12H977

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€182.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen jalkalaudan lämmitin
Ilman lämpötila Nouse160-astetta F
Vahvistimet AC12.5
BtuH-lähtö5118
VäriMusta
Johdon pituus72 "
Syvyys5.25 "
Lämmittimen tyyppikonvektion
Korkeus8.437 "
Hz60
kW1.5
NEMA-pistokkeen määritykset1-15P
Lämpöasetusten määrä2
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe1
Turvallisuus OminaisuudetYlikuumenemissuoja
Jännite120
Watts1500
Leveys33 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.185
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8516290060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12H977 Sähköinen jalkalistalämmitin, konvektio 120v
€182.10 / yksikkö