HYVÄKSYTTY Myyjä 12G494 Digitaalinen paneelimittari DC-virta 0-50mv | AA4DZE

APPROVED VENDOR 12G494 digitaalinen paneelimittari tasavirtavirta 0-50mv

Tuote: AA4DZE Malli: 12G494

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus+/- 0.1% lukemasta +/- 1Luku
Connector TypeRuuviterminaali
näyttöPunainen LCD-näyttö
Näytä numerot3.5
Näyttöalue0 - 100 ADC
kiihtymysEi
hyödytVakio 3/648 DIN-aukko
Syöttöalue0-50 m tasajännite
Virta vaaditaan85-250 VAC
ProsessiliitäntäEi
Tyyli24x72
TyyppiDC-virta
KäytäUlkoinen 50 m VDC shuntti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G493 Digitaalinen paneelimittari DC-virta 0-50mv | AA4DZD 12G493Harmaa LCD€117.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12G494 digitaalinen paneelimittari tasavirtavirta 0-50mv