Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 11Y593 Kannen navan koko 1 tuuman painevalettu alumiini | AA3YHA

APPROVED VENDOR 11Y593 Kannen navan koko, 1 tuuma painevalettua alumiinia

Varastossa
Tuote: AA3YHA Malli: 11Y593

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
MalliKierrä sisään
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko1"
MateriaaliDiecast alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5MYV7 -kansi | AE4VGT 5MYV7€462.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 11Y593 Kannen navan koko, 1 tuuma painevalettua alumiinia
€0.35 / yksikkö