Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 116216-PG Machine Screw Round 10-32 X 5/8 L, 100PK | AB9NAM 2EA15

APPROVED VENDOR 116216-PG Koneruuvi Pyöreä 10-32 X 5/8 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9NAM Malli: 116216-PGRistiviite: 2EA15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko11 / 32 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.359 "
Pään korkeus0.137 "
Head TypePyöreä
Pituus5 / 8 "
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 116216-PG Koneruuvi Pyöreä 10-32 X 5/8 L, 100PK
€71.54 /pakkaus