HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10Y618 Matkapuhelinkaappi 1 leveä 10 korkea harmaa | AA2QAR

APPROVED VENDOR 10Y618 matkapuhelinlokero 1 leveä 10 korkea harmaa

Varastossa
Tuote: AA2QAR Malli: 10Y618

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€322.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatkapuhelimen kaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiYksi piste
perintö6"
Lukon tyyppiMahtuu lukkoon
Kaapin kokoonpano(1) Leveä, (10) Henkilö
MateriaaliKylmävalssattu teräs
Avaussyvyys8"
Avauskorkeus4.625 "
Avausleveys6"
Kokonaissyvyys9"
Kokonaiskorkeus66 "
kokonaisleveys9"
eläinKymmenen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.005
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)175.26
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKaapin kokoonpanokokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10Y619 Kännykän kaappi 1 leveä 10 korkea ruskea | AA2QAT 10Y619Rusketus(1) Leveä, (10) Henkilö9"€322.70
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10Y620 Matkapuhelinkaappi 1 leveä 10 korkea sininen | AA2QAU 10Y620sininen(1) Leveä, (10) Henkilö9"€322.70
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10Y621 Matkapuhelinkaappi 3 leveä 10 korkea harmaa | AA2QAV 10Y621Harmaa(3) Leveä, (30) Henkilö27 "€703.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10Y622 Matkapuhelinkaappi 3 leveä 10 korkea ruskea | AA2QAW 10Y622Rusketus(3) Leveä, (30) Henkilö27 "€703.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10Y623 Matkapuhelinkaappi 3 leveä 10 korkea sininen | AA2QAX 10Y623sininen(3) Leveä, (30) Henkilö27 "€703.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10Y618 matkapuhelinlokero 1 leveä 10 korkea harmaa
€322.70 / yksikkö