Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 10E759 Magneettinen neliövarsi 12x1-1 / 8x1-1 / 16 Ss | AA2DWZ

APPROVED VENDOR 10E759 magneettinen neliövarsi 12x1-1/8x1-1/16 Ss

Varastossa
Tuote: AA2DWZ Malli: 10E759
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
€146.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliövarsi
VäriHopea
MateriaaliKeraamiset magneetit, kotelo ruostumattomasta teräksestä
Maks. Vedä480 lb
Kokonaiskorkeus12 "
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys1.125 "
Paksuus1-1 / 16 "
TyyppiMagneettinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Sisäänrakennettu vapautusnuppi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10E759 magneettinen neliövarsi 12x1-1/8x1-1/16 Ss
€146.51 / yksikkö