Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E727 Käännettävä Hook Mag Sininen 2-1/4 Halkaisija 25 Lb | AA2DVP

APPROVED VENDOR 10E727 Käännettävä koukku Mag Sininen 2-1/4 Halkaisija 25 Lb

Varastossa
Tuote: AA2DVP Malli: 10E727

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä koukku
Pohjan halkaisija.2.25 "
Värisininen
Suorittaa loppuunMuovinen pyöreä pohja sinkityllä koukulla
Koukku silmä sisällä H3 / 8 "
Koukku silmä sisällä W3 / 4 "
Koukun korkeus3-3 / 8 "
Hook TypeMagneettinen
MateriaaliKeraaminen magneetti
AsennusMagneettinen
Avauskoko3 / 4 "
Kokonaispituus4"
TyyppiMagneettinen
Leveys3 / 16 "
Työkuorman raja25 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10E727 Käännettävä koukku Mag Sininen 2-1/4 Halkaisija 25 Lb
€13.19 / yksikkö