Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 10E173 Nippa 1/8 tuumaa x 3/4 tuumaa Npt -terästä - 25 kpl: n pakkaus | AA2DAM

APPROVED VENDOR 10E173 nippa 1/8 tuumaa x 3/4 tuumaa Npt terästä - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2DAM Malli: 10E173

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Rungon materiaaliMusta hitsattu teräs
Pituus3 / 4 "
Max. Paine150 psi @ 400 astetta F
Maks. Höyrynpaine150 psi
Dia ulkopuolella.0.405 "
Putken koko1 / 8 "
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuHitsatut
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E187 Nänni 1/8 tuumaa x 8 tuumaa Npt teräs - 25 kpl: n pakkaus | AA2DAZ 10E1878"€32.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10E173 nippa 1/8 tuumaa x 3/4 tuumaa Npt terästä - 25 kpl pakkaus
€18.10 / yksikkö