Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1-DET-10-M7- Siipiruuvirauta 5/16-18 X 3 tuumaa, 25PK | AE7MDV 5ZFK0

APPROVED VENDOR 1-DET-10-M7- siipiruuvirauta 5/16-18 x 3 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AE7MDV Malli: 1-DET-10-M7-Ristiviite: 5ZFK0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokkaUNC-2A
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus3 / 4 "
PäämateriaaliTaottava 32510
head Paksuus9 / 16 "
Head Typesiipi
pään leveys1.5 "
Pituus3"
MateriaaliTakorauta
Rockwellin kovuusHB 156
Olkapään halkaisija.9 / 16 "
Olkapään pituus3 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus50,000
Kierteen koko5 / 16-18
Kärjen materiaaliTakorauta
VihjetyyppiSoikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1-DET-10-M7- siipiruuvirauta 5/16-18 x 3 tuumaa, 25PK
€130.40 /pakkaus