Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1-CDP-02-M7- Wing Screw Iron 1/4-20 X 1-1/2 Inch, 25PK | AE4RWZ 5MNG0

APPROVED VENDOR 1-CDP-02-M7- siipiruuvirauta 1/4-20 x 1-1/2 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AE4RWZ Malli: 1-CDP-02-M7-Ristiviite: 5MNG0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokkaUNC-2A
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus13 / 16 "
PäämateriaaliTaottava 32510
head Paksuus9 / 16 "
Head Typesiipi
pään leveys1.25 "
Pituus1.5 "
MateriaaliTakorauta
Rockwellin kovuusHB 156
Olkapään halkaisija.9 / 16 "
Olkapään pituus13 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus50,000
Kierteen koko1 / 4-20
Kärjen materiaaliTakorauta
VihjetyyppiSoikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1-CDP-02-M7- siipiruuvirauta 1/4-20 x 1-1/2 tuumaa, 25PK
€145.08 /pakkaus