HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 01107 Kierretanko tavallinen 7/16-14 x 10 jalkaa | AB6XUA 22P358

APPROVED VENDOR 01107 Kierretanko tasainen 7/16-14 x 10 jalkaa

Tuote: AB6XUA Malli: 01107Ristiviite: 22P358
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€52.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
VäriMusta
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus10ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus60,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 16-14
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 01107 Kierretanko tasainen 7/16-14 x 10 jalkaa
€52.74 / yksikkö