HYVÄKSYTTY MYYJÄ 01077 Kierretanko tavallinen 1 / 4-20 x 10 jalkaa AB6XTW 22P354

APPROVED VENDOR 01077 Kierretanko tasainen 1/4-20 x 10 jalkaa

Tuote: AB6XTW Malli: 01077Ristiviite: 22P354
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
VäriMusta
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus10ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus60,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 01077 Kierretanko tasainen 1/4-20 x 10 jalkaa
€9.67 / yksikkö