Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC UNAF100 kääntyvä kyynärpää, galvanoitu, 1 tuuman kauppa, naaras-naaras, NPT, rauta | AA2NLB 10U845

APPLETON ELECTRIC UNAF100 Swivel Elbow, Electroplated, 1 Inch Trade, Female to Female, NPT, Iron

Varastossa
Tuote: AA2NLB Malli: UNAF100Ristiviite: 10U845

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä kyynärpää
VäriHopea
Putken koko1"
YhteysNainen naiseksi
Pituus5"
MateriaaliTakorauta
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusHinta
APPLETON ELECTRIC UNAF50 kääntyvä kyynärpää, galvanoitu, 1/2 tuuman kauppa, naaras-naaras, NPT, rauta | AA2NLC 10U846 UNAF 501 / 2 "3.75 "€135.36
APPLETON ELECTRIC UNAF75 kääntyvä kyynärpää, galvanoitu, 3/4 tuumaa, naaras-naaras, NPT, rauta | AA2NLD 10U847 UNAF 753 / 4 "4.38 "€154.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC UNAF100 Swivel Elbow, Electroplated, 1 Inch Trade, Female to Female, NPT, Iron
€165.73 / yksikkö