Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC TMC2050075NB Kaapelitiiviste, 1/2 tuuman kauppa, eristämätön, suora, nikkelöity messinki | AA2FGL 10F982

APPLETON ELECTRIC TMC2050075NB kaapeliläpivienti, 1/2 tuuman kauppa, eristämätön, suora, nikkelipinnoitettu messinki

Varastossa
Tuote: AA2FGL Malli: TMC2050075NBRistiviite: 10F982

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeliholkki
VäriHopea
Putken koko1 / 2 "
Connector TypeSuoraan
Johdon halkaisija. (Sisään.)0.51 ja 0.67
Johdon halkaisija. Alue0.50 "- 0.75"
Pituus2.2 "
Nestetiukka / pölytiivisNestemäinen tiukka
Mies NainenNainen
MateriaaliNikkelipinnoitettu messinki
Min. Kurkku Dia. (Sisään.).59
TyyppiVaarallinen sijainti, vaipallinen metallipäällysteinen kaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536694020
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
APPLETON ELECTRIC TMC2075075NB Kaapelitiiviste, 3/4 tuuman kauppa, eristämätön, suora, nikkelipinnoitettu messinki | AA2FGN 10G019 TMC2075075NB3 / 4 "€159.72
APPLETON ELECTRIC 095756 Kaapelitiiviste, M16 | BJ8NCY 095756-€16.51
Tarjouspyyntö
APPLETON ELECTRIC 095801 Kaapelitiiviste | BJ8NDV 095801-€24.34
Tarjouspyyntö
APPLETON ELECTRIC 095800 Kaapelitiiviste, M16 | BJ8NDX 095800-€15.33
Tarjouspyyntö
APPLETON ELECTRIC 25PX2KX100T5K kaapeliläpivienti, 1 tuuman koko | BJ8NWB 25PX2KX100T5K-€311.54
Tarjouspyyntö
APPLETON ELECTRIC 25SPX2KX075T5K kaapeliläpivienti, 1/2 tuuman koko | BJ8NXK 25SPX2KX075T5K-€311.54
Tarjouspyyntö
APPLETON ELECTRIC 25SPX2KX100T5K kaapeliläpivienti, 1 tuuman koko | BJ8NXL 25SPX2KX100T5K-€311.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC TMC2050075NB kaapeliläpivienti, 1/2 tuuman kauppa, eristämätön, suora, nikkelipinnoitettu messinki
€138.42 / yksikkö