Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC T77-SA putkiulostulorunko, 2 1/2 tuuman kauppa, T-runko, 102 cu. in., alumiini, kierrenapa | AA2NZK 10W141

APPLETON ELECTRIC T77-SA:n ulostulorunko, 2 1/2 tuuman kauppa, T-runko, 102 cu. in., alumiini, kierrenapa

Varastossa
Tuote: AA2NZK Malli: T77-SARistiviite: 10W141

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€540.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliT
Koko102 kuparia.
VäriHarmaa
Suunnittelu tyyppiFM7, kierteitetty
muotoLomake 7
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko2-1 / 2 "
MateriaaliKuparivapaa alumiini
Tyyppitavallinen Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Triple Coat Epoxy Coating

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoSuunnittelu tyyppiNavan kokoHinta
APPLETON ELECTRIC C75T-A putkiulostulorunko, 3/4 tuuman kauppa, C runko, 7 cu. in., alumiini, ruuvinapa | AA2NVW 10V895 C75T-AC7 kuparia.Lomake 85, kiinnitysruuvi, tasainen selkä3 / 4 "€32.09
APPLETON ELECTRIC LL400-A putkiulostulorunko, 4 tuuman kauppa, LL runko, 330 cu. in., alumiini, kierrenapa | AA2NXW 10W017 LL400-ALL330 kuparia.Lomake 85, kierteinen, pyöreä selkä4"€763.17
APPLETON ELECTRIC LR400-A putkiulostulorunko, 4 tuuman kauppa, LR-runko, 330 cu. in., alumiini, kierrenapa | AA2NYQ 10W071 LR400-ALR330 kuparia.Lomake 85, kierteinen, pyöreä selkä4"€809.38
APPLETON ELECTRIC T300-A putkiulostulorunko, 3 tuuman kauppa, T-runko, 185 cu. in., alumiini, kierrenapa | AA2NZB 10W116 T300-AT185 kuparia.Lomake 85, kierteinen, pyöreä selkä3"€550.86
APPLETON ELECTRIC T50T-A putkiulostulorunko, 1/2 tuuman kauppa, T-runko, 4 cu. in., Aseta ruuvinapa, alumiini | AA2NZH 10W130 T50T-AT4 kuparia.Lomake 85, kiinnitysruuvi, tasainen selkä1 / 2 "€29.47
APPLETON ELECTRIC T75T-A putkiulostulorunko, 3/4 tuuman kauppa, T-runko, 7 cu. in., Aseta ruuvinapa, alumiini | AA2NZJ 10W139 T75T-AT7 kuparia.Lomake 85, kiinnitysruuvi, tasainen selkä3 / 4 "€39.80
APPLETON ELECTRIC T87-SA:n ulostulorunko, 3 tuuman kauppa, T-runko, 133 cu. in., alumiini, kierrenapa | AA2NZN 10W144 T87-SAT133 kuparia.FM7, kierteitetty3"€819.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC T77-SA:n ulostulorunko, 2 1/2 tuuman kauppa, T-runko, 102 cu. in., alumiini, kierrenapa
€540.99 / yksikkö