Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC SEHT-75 Conduit Outlet Body, 3/4 tuuman kauppa, T-runko, 18 cu. sisään, rauta, kierrenapa | AF2FGB 6RUU4

APPLETON ELECTRIC SEHT-75 putkien ulostulorunko, 3/4 tuuman kauppa, T-runko, 18 cu. in., Rauta, Kierrenapa

Varastossa
Tuote: AF2FGB Malli: SEHT-75Ristiviite: 6RUU4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiPyöreä
Vartalo tyyliT
Koko18 kuparia.
VäriHarmaa
muotoLomake 1
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko3 / 4 "
MateriaaliTakorauta
Tyyppitavallinen Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.936
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoSuunnittelu tyyppiVaarallisen sijainnin luokkaNavan kokoMateriaaliTyyppiHinta
APPLETON ELECTRIC C68 Conduit Outlet Body, 2 tuuman kauppa, C runko, 105 cu. sisään, rauta, kierrenapa | AA2NVV 10V892 C68C105 kuparia.FM8, kierteitettyEi2"Harmaa-rautatavallinen Sijainti€246.75
APPLETON ELECTRIC LB97 putkien ulostulorunko, kolmikerroksinen epoksipinnoite, 3 1/2 tuuman kauppa, rauta, LB-runko | AA2NXK 10V984 LB97LB218 kuparia.FM7, kierteitettyEi3-1 / 2 "Harmaa-rautatavallinen Sijainti€865.46
APPLETON ELECTRIC LB98 Conduit Outlet Body, kolmikerroksinen epoksipinnoite, 3 1/2 tuuman kauppa, rauta, LB runko, tasainen | AA2NXL 10V986 LB98LB380 kuparia.FM8, kierteitettyEi3-1 / 2 "Harmaa-rautatavallinen Sijainti€862.69
APPLETON ELECTRIC LL350-M putkiulostulorunko, 3 1/2 tuuman kauppa, LL runko, 300 cu. sisään, rauta, kierrenapa | AA2NXV 10W013 LL350-MLL300 kuparia.Lomake 35, kierteinen, pyöreä selkäEi3-1 / 2 "Takorautatavallinen Sijainti€814.45
APPLETON ELECTRIC LL448 putkien ulostulorunko, 1 1/4 tuuman kauppa, LL runko, 24 cu. sisään, rauta, kierrenapa | AA2NXY 10W019 LL448LL24 kuparia.FM8, kierteitettyEi1-1 / 4 "Harmaa-rautatavallinen Sijainti€114.06
APPLETON ELECTRIC LL77 putkien ulostulorunko, 2 1/2 tuuman kauppa, LL-runko, 102 cu. sisään, rauta, kierrenapa | AA2NYB 10W034 LL77LL102 kuparia.FM7, kierteitettyEi2-1 / 2 "Harmaa-rautatavallinen Sijainti€382.80
APPLETON ELECTRIC LL78 putkien ulostulorunko, 2 1/2 tuuman kauppa, LL-runko, 200 cu. sisään, rauta, kierrenapa | AA2NYC 10W036 LL78LL200 kuparia.FM8, kierteitettyEi2-1 / 2 "Harmaa-rautatavallinen Sijainti€427.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC SEHT-75 putkien ulostulorunko, 3/4 tuuman kauppa, T-runko, 18 cu. in., Rauta, Kierrenapa
€202.68 / yksikkö