Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC PLG-75R tyhjä pistoke, galvanoitu, 3/4 tuuman kauppa, NPT, uros-uros, teräs | AA2NGR 10U766

APPLETON ELECTRIC PLG-75R tyhjä pistoke, galvanoitu, 3/4 tuuman kauppa, NPT, uros uros, teräs

Varastossa
Tuote: AA2NGR Malli: PLG-75RRistiviite: 10U766

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
VäriHopea
Putken koko3 / 4 "
YhteysMies
Pituus5 / 8 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaTulpat ja holkit
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307923010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC PLG-100R tyhjä pistoke, galvanoitu, 1 tuuman kauppa, NPT, uros-uros, teräs | AA2NFZ 10U750 PLG-100R1"Teräs€11.72
APPLETON ELECTRIC PLG-100RA Tyhjä pistoke, tavallinen, 1 tuuman kauppa, NPT, alumiini, uros-uros | AA2NGA 10U751 PLG-100RA1"Kupariton alumiini€11.12
APPLETON ELECTRIC PLG-125 tyhjä pistoke, galvanoitu, 1 1/4 tuuman kauppa, NPT, rauta, uros-uros, rauta | AA2NGB 10U752 PLG-1251-1 / 4 "Takorauta€12.51
APPLETON ELECTRIC PLG-125A tyhjä pistoke, tavallinen, 1 1/4 tuuman kauppa, NPT, alumiini, uros-uros | AA2NGC 10U753 PLG-125A1-1 / 4 "Kupariton alumiini€12.82
APPLETON ELECTRIC PLG-150 tyhjä pistoke, galvanoitu, 1 1/2 tuuman kauppa, NPT, rauta, uros-uros, rauta | AA2NGD 10U754 PLG-1501-1 / 2 "Takorauta€17.23
APPLETON ELECTRIC PLG-150A tyhjä pistoke, tavallinen, 1 1/2 tuuman kauppa, NPT, alumiini, uros-uros | AA2NGE 10U755 PLG-150A1-1 / 2 "Kupariton alumiini€17.33
APPLETON ELECTRIC PLG-200 tyhjä pistoke, galvanoitu, 2 tuuman kauppa, NPT, rauta, uros-uros, rauta | AA2NGF 10U756 PLG-2002"Takorauta€29.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC PLG-75R tyhjä pistoke, galvanoitu, 3/4 tuuman kauppa, NPT, uros uros, teräs
€9.98 / yksikkö