Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC K125&150 Kansi putkiliitännälle, 1 1/4 tuuman kauppa, teräs, kierre | AA2NWK 10V913

APPLETON ELECTRIC K125&150-kansi putkiliitännälle, 1 1/4 tuuman kauppa, teräs, ruuvattava sisään

Varastossa
Tuote: AA2NWK Malli: K125 & 150Ristiviite: 10V913

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
MalliKierrä sisään
hyödytAppleton Form 35 Unilet -putken ulostulorungot
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1-1 / 4 "
MateriaaliLeimattu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoHinta
APPLETON ELECTRIC K125&150 Kansi putkiliitännälle, 1 1/2 tuuman kauppa, teräs, kierre | AA2NWL 10V914 K125 ja 1501-1 / 2 "€21.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC K125&150-kansi putkiliitännälle, 1 1/4 tuuman kauppa, teräs, ruuvattava sisään
€21.49 / yksikkö