Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC GRLB50-A putkipoistorunko, 1/2 tuuman kauppa, LB-runko, 18 cu. in. Rungon tilavuus, alumiini | AF2FLC 6RVE9

APPLETON ELECTRIC GRLB50-A putkiulostulorunko, 1/2 tuuman kauppa, LB-runko, 18 cu. in. Rungon tilavuus, alumiini

Varastossa
Tuote: AF2FLC Malli: GRLB50-ARistiviite: 6RVE9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiPyöreä
Vartalo tyyliLB
Koko18 kuparia.
VäriHarmaa
muotoLomake 1
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1 / 2 "
MateriaaliKuparivapaa alumiini
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoVaarallisen sijainnin luokkaNavan kokoeräMateriaaliTyyppiHinta
APPLETON ELECTRIC ERLB50 -putken ulostulorunko, kolmikerroksinen epoksipinnoite, 1/2 tuuman kauppa, LB-runko, kierre, rauta | AF2FEQ 6RUL9 ERLB50LB4.8 ov. sisään.Kyllä1 / 2 "Putken ulostulorunkoTakorautaHaitalliset Sijainti€168.53
APPLETON ELECTRIC ERLB75 -putken ulostulorunko, kolmikerroksinen epoksipinnoite, 3/4 tuuman kauppa, LB-runko, kierre, rauta | AF2FER 6RUM0 ERLB75LB7.3 ov. sisään.Kyllä3 / 4 "Putken ulostulorunkoTakorautaHaitalliset Sijainti€172.79
APPLETON ELECTRIC ERLL50 -putken ulostulorunko, kolmikerroksinen epoksipinnoite, 1/2 tuuman kauppa, LL-runko, kierre, rauta | AF2FET 6RUM1 ERLL50LL4.8 ov. sisään.Kyllä1 / 2 "Putken ulostulorunkoTakorautaHaitalliset Sijainti€168.53
APPLETON ELECTRIC ERLL75 -putken ulostulorunko, kolmikerroksinen epoksipinnoite, 3/4 tuuman kauppa, LL-runko, kierre, rauta | AF2FEU 6RUM2 ERLL75LL7.3 ov. sisään.Kyllä3 / 4 "Putken ulostulorunkoTakorautaHaitalliset Sijainti€177.54
APPLETON ELECTRIC ERLR50 -putken ulostulorunko, kolmikerroksinen epoksipinnoite, 1/2 tuuman kauppa, LR-runko, kierre, rauta | AF2FEV 6RUM3 ERLR50LR4.8 ov. sisään.Kyllä1 / 2 "Putken ulostulorunkoTakorautaHaitalliset Sijainti€168.53
APPLETON ELECTRIC ERLR75 -putken ulostulorunko, kolmikerroksinen epoksipinnoite, 3/4 tuuman kauppa, LR-runko, kierre, rauta | AF2FEW 6RUM4 ERLR75LR7.3 ov. sisään.Kyllä3 / 4 "Putken ulostulorunkoTakorautaHaitalliset Sijainti€177.54
APPLETON ELECTRIC ERTB50 -putken ulostulorunko, kolmikerroksinen epoksipinnoite, 1/2 tuuman kauppa, TB-runko, kierre, rauta | AF2FEZ 6RUM7 ERTB50TB4.8 ov. sisään.Kyllä1 / 2 "Putken ulostulorunkoTakorautaHaitalliset Sijainti€249.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC GRLB50-A putkiulostulorunko, 1/2 tuuman kauppa, LB-runko, 18 cu. in. Rungon tilavuus, alumiini
€172.99 / yksikkö