Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC FSS-2-75-A Säänkestävä sähkölaatikko, 2 ryhmää, 3/4 tuuman napa, 2 sisääntuloa, 4.63 tuuman pituus | AA2GKD 10H422

APPLETON ELECTRIC FSS-2-75-A Säänkestävä sähkörasia, 2 ryhmää, 3/4 tuuman napa, 2 sisääntuloa, pituus 4.63 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2GKD Malli: FSS-2-75-ARistiviite: 10H422

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä laatikko
LaatikkotyyppiMatala
Koko32.0 kuparia.
VäriHarmaa
Syvyys2"
Napa3/4 tuumaa
Navan koko3 / 4 "
Pituus4.63 "
MateriaaliPainevalettu kupariton alumiini
Jengien lukumäärä2
Sisääntulojen lukumäärä2
TyyppiFSS
Leveys4.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tarjoaa täyden suojan kosteissa tai märissä paikoissa NEC 406.8 (B) ja CEC mukaan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC FSS-2-75-A Säänkestävä sähkörasia, 2 ryhmää, 3/4 tuuman napa, 2 sisääntuloa, pituus 4.63 tuumaa
€190.77 / yksikkö