Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC FSK-WGF1 Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 ryhmä | AA2GJU 10H411

APPLETON ELECTRIC FSK-WGF1 säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuuman leveys, 1 ryhmä

Varastossa
Tuote: AA2GJU Malli: FSK-WGF1Ristiviite: 10H411

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kansi
VäriHarmaa
PeiteaineKupariton alumiini
Syvyys1.16 "
Korkeus4.56 "
Kannen tyyliKääntää
MateriaaliValu kupari-vapaa alumiini
AsennusrasiaFS Single Gang- ja Tandem Cast Hub -laatikot
AsennussuuntaPystysuora
NEMA-luokitus3R vain suljetussa asennossa
Jengien lukumäärä1
Astian tyyppiGFCI
Tyyppiastia
Leveys2.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7615109100
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
APPLETON ELECTRIC FSK1RX kansi, pistoke | BJ9MME FSK1RXPeite€18.80
Tarjouspyyntö
APPLETON ELECTRIC FSK1RQA kansi, pistoke | BJ9MMF FSK1RQAPeite€16.51
Tarjouspyyntö
APPLETON ELECTRIC FSK1RQ kansi, pistoke | BJ9MMG FSK1RQPeite€16.44
Tarjouspyyntö
APPLETON ELECTRIC FSK1RW kansi, pistoke | BJ9MMJ FSK1RWPeite€18.80
Tarjouspyyntö
APPLETON ELECTRIC FSK1VDRA kansi, pistoke | BJ9MMP FSK1VDRAPeite€92.42
Tarjouspyyntö
APPLETON ELECTRIC FSK1VRA kansi, pistoke | BJ9MMR FSK1VRAPeite€91.10
Tarjouspyyntö
APPLETON ELECTRIC FSK2DRA kansi, pistoke | BJ9MMW FSK2DRAPeite€22.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC FSK-WGF1 säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuuman leveys, 1 ryhmä
€191.85 / yksikkö