Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC FS-2EXT valukotelon jatke, temperrautaa | AA2JGG 10L116

APPLETON ELECTRIC FS-2EXT valulaatikon jatke, temperrautaa

Varastossa
Tuote: AA2JGG Malli: FS-2EXTRistiviite: 10L116

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValurasia jatke
VäriHarmaa
Syvyys2"
Korkeus4.25 "
MateriaaliTakorauta
Jengien lukumäärä2
TyyppiLaajentaminen
Leveys4.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7325100080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusJengien lukumääräLeveysHinta
APPLETON ELECTRIC FS-1EXT valukotelon jatke, temperrautaa | AA2JGD 10L110 FS-1EXT1"4.56 "12.81 "€92.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC FS-2EXT valulaatikon jatke, temperrautaa
€144.68 / yksikkö