Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EYDM-125AL Tiivistysliitin, 1 1/4 tuumaa kauppa, uros-naaras, 4 15/16 tuumaa pituus, alumiini | AA2PCK 10W518

APPLETON ELECTRIC EYDM-125AL Tiivisteliitin, 1 1/4 tuumaa kauppa, uros-naaras, 4 15/16 tuumaa pituus, alumiini

Varastossa
Tuote: AA2PCK Malli: EYDM-125ALRistiviite: 10W518

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistysliitos
VäriHopea
Putken koko1-1 / 4 "
YhteysMies naiselle
Pituus4.94 "
MateriaaliAlmag 35 Alumiini
AlaluokkaTiivistysosat
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoYhteyseräPituusMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC EYDM-150AL Tiivistysliitin, pystysuora, 1 1/2 tuumaa kauppa, uros-naaras, 5 1/2 tuumaa pituus, alumiini | AA2NPD 10U991 EYDM-150AL1-1 / 2 "Mies naiselleTiivistysliitos5.5 "Almag 35 Alumiini€299.39
APPLETON ELECTRIC EYDM-200 tiivistysliitin, pystysuora, 2 tuumaa kauppa, uros-naaras, 6 1/8 tuumaa pituus, rauta | AA2NPE 10U992 EYDM-2002"Mies naiselleTiivistysliitos6.13 "Takorauta€361.11
APPLETON ELECTRIC EYDM-200AL Tiivistysliitin, pystysuora, 2 tuumaa kauppa, uros-naaras, pituus 6 1/8 tuumaa, alumiini | AA2NPF 10U993 EYDM-200AL2"Mies naiselleTiivistysliitos6.13 "Almag 35 Alumiini€344.05
APPLETON ELECTRIC EYDM-250 Tiivistysliitin, pystysuora, 2 1/2 tuumaa kauppa, uros-naaras, 7 1/2 tuumaa pituus, rauta | AA2NPG 10U994 EYDM-2502-1 / 2 "Mies naiselleTiivistysliitos7.5 "Takorauta€515.98
APPLETON ELECTRIC EYDM-250AL Tiivistysliitin, 2 1/2 tuumaa kauppa, uros-naaras, 7 1/2 tuumaa pituus, alumiini | AA2NPH 10U995 EYDM-250AL2-1 / 2 "Mies naiselleTiivistysliitos7.5 "Almag 35 Alumiini€491.57
APPLETON ELECTRIC EYDM-300 Tiivistysliitin, pystysuora, 3 tuumaa kauppa, uros-naaras, 8 1/8 tuumaa pituus, rauta | AA2NPJ 10U996 EYDM-3003"Mies naiselleTiivistysliitos8.13 "Takorauta€735.04
APPLETON ELECTRIC EYDM-300AL Tiivistysliitin, pystysuora, 3 tuumaa kauppa, uros-naaras, pituus 8 1/8 tuumaa, alumiini | AA2NPK 10U997 EYDM-300AL3"Mies naiselleTiivistysliitos8.13 "Almag 35 Alumiini€700.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EYDM-125AL Tiivisteliitin, 1 1/4 tuumaa kauppa, uros-naaras, 4 15/16 tuumaa pituus, alumiini
€239.62 / yksikkö