APPLETON ELECTRIC EYDM-100AL Tiivistysliitin, pystysuora, 1 tuuman kauppa, uros-naaras, pituus 4 1/16 tuumaa, alumiini | AA2PCH 10W516

APPLETON ELECTRIC EYDM-100AL tiivistysliitin, pystysuora, 1 tuumaa kauppa, uros-naaras, pituus 4 1/16 tuumaa, alumiini

Varastossa
Tuote: AA2PCH Malli: EYDM-100ALRistiviite: 10W516

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.37 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 25 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistysliitos
VäriHopea
Putken koko1"
YhteysMies naiselle
Pituus4.06 "
MateriaaliAlmag 35 Alumiini
AlaluokkaTiivistysosat
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5103
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoYhteyseräPituusMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC EYDM-150AL Tiivistysliitin, pystysuora, 1 1/2 tuumaa kauppa, uros-naaras, 5 1/2 tuumaa pituus, alumiini | AA2NPD 10U991 EYDM-150AL1-1 / 2 "Mies naiselleTiivistysliitos5.5 "Almag 35 Alumiini€197.10
APPLETON ELECTRIC EYDM-200 tiivistysliitin, pystysuora, 2 tuumaa kauppa, uros-naaras, 6 1/8 tuumaa pituus, rauta | AA2NPE 10U992 EYDM-2002"Mies naiselleTiivistysliitos6.13 "Takorauta€355.99
APPLETON ELECTRIC EYDM-200AL Tiivistysliitin, pystysuora, 2 tuumaa kauppa, uros-naaras, pituus 6 1/8 tuumaa, alumiini | AA2NPF 10U993 EYDM-200AL2"Mies naiselleTiivistysliitos6.13 "Almag 35 Alumiini€334.16
APPLETON ELECTRIC EYDM-250 Tiivistysliitin, pystysuora, 2 1/2 tuumaa kauppa, uros-naaras, 7 1/2 tuumaa pituus, rauta | AA2NPG 10U994 EYDM-2502-1 / 2 "Mies naiselleTiivistysliitos7.5 "Takorauta€501.15
APPLETON ELECTRIC EYDM-250AL Tiivistysliitin, 2 1/2 tuumaa kauppa, uros-naaras, 7 1/2 tuumaa pituus, alumiini | AA2NPH 10U995 EYDM-250AL2-1 / 2 "Mies naiselleTiivistysliitos7.5 "Almag 35 Alumiini€477.45
APPLETON ELECTRIC EYDM-300 Tiivistysliitin, pystysuora, 3 tuumaa kauppa, uros-naaras, 8 1/8 tuumaa pituus, rauta | AA2NPJ 10U996 EYDM-3003"Mies naiselleTiivistysliitos8.13 "Takorauta€713.91
APPLETON ELECTRIC EYDM-300AL Tiivistysliitin, pystysuora, 3 tuumaa kauppa, uros-naaras, pituus 8 1/8 tuumaa, alumiini | AA2NPK 10U997 EYDM-300AL3"Mies naiselleTiivistysliitos8.13 "Almag 35 Alumiini€680.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EYDM-100AL tiivistysliitin, pystysuora, 1 tuumaa kauppa, uros-naaras, pituus 4 1/16 tuumaa, alumiini
€213.37 / yksikkö