Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ENRC11202 vastake, 0.5 tuuman navan halkaisija, 20 A, 250 V AC, 3 napaa, 1 ryhmä, katkaisija

Varastossa
Tuote: AA3XZT Malli: ENRC11202Ristiviite: 11Y404

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,165.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin astia
Ampeeria20
Suorittaa loppuunTriple Coat epoksimaali
Navan koko1 / 2 "
Navan tyyliSyöttö läpi
Hz60
MateriaaliKupariton alumiini
AsennusrasiaTempurauta, 1 jengiä
NEMA-luokitus3RX
NEMA-tyyppi6-20R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä2
Jännite250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusAmpeeriaSuorittaa loppuunNapojen lukumääräJohtimien lukumääräJänniteHPNavan kokoHinta
APPLETON ELECTRIC DBR3034HFB50 Pistorasia, 30A, 600V AC, 3 johtoa, 4 napaa | AA3XRX 11Y245 DBR3034HFB503, 3R, 4, 4X, 9FG30Epoksijauhemaali43600 VAC maks.--€11,495.22
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH100 Pistorasia, 60A, 480V AC, 2 johtoa, 3 napaa | AA3XRZ 11Y247 DBR6023EH1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoksijauhemaali32600 VAC maks.--€9,997.48
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH50 Liitäntä, 60A, 480V AC, 10hv, 2 johtoa, 3 napaa | AA3XTA 11Y248 DBR6023EH503, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoksijauhemaali32600 VAC maks.10-€9,407.15
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH70 Pistorasia, 60A, 480V AC, Metalli | AA3XTB 11Y249 DBR6023EH703, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoksijauhemaali32600 VAC maks.--€9,997.48
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH90 Pistorasia, 60A, 480V AC, Metalli | AA3XTC 11Y250 DBR6023EH903, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoksijauhemaali32600 VAC maks.--€9,997.48
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB100 Pistorasia, 60A, 600V AC, 2 johtoa, 3 napaa | AA3XTD 11Y251 DBR6023FB1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoksijauhemaali32600 VAC maks.--€10,395.05
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB50 Pistorasia, 60A, 600V AC, Metalli | AA3XTE 11Y252 DBR6023FB503, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoksijauhemaali32600 VAC maks.--€9,732.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ENRC11202 vastake, 0.5 tuuman navan halkaisija, 20 A, 250 V AC, 3 napaa, 1 ryhmä, katkaisija
€1,165.16 / yksikkö