Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ELMFL90-75 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 3/4 tuuman kauppa, naaras-uros, NPT, rauta | AA2LTB 10P982

APPLETON ELECTRIC ELMFL90-75 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 3/4 tuuman kauppa, naaras-uros, NPT, rauta

Varastossa
Tuote: AA2LTB Malli: ELMFL90-75Ristiviite: 10P982

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 astetta mies ja nainen pitkä kyynärpää
VäriHopea
Putken koko3 / 4 "
YhteysMies naiselle
Pituus2.25 "
MateriaaliTakorauta
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusHinta
APPLETON ELECTRIC ELMFL90-150 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1 1/2 tuumaa kauppa, naaras-uros, NPT, rauta | AA2LRX 10P978 ELMFL90-1501-1 / 2 "3.5 "€143.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELMFL90-75 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 3/4 tuuman kauppa, naaras-uros, NPT, rauta
€53.12 / yksikkö