Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ELMFL90-125 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1 1/4 tuumaa kauppa, naaras-uros, NPT, rauta | AA2LRW 10P977

APPLETON ELECTRIC ELMFL90-125 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1 1/4 tuuman kauppa, naaras-uros, NPT, rauta

Varastossa
Tuote: AA2LRW Malli: ELMFL90-125Ristiviite: 10P977

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€109.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 astetta mies ja nainen pitkä kyynärpää
VäriHopea
Putken koko1-1 / 4 "
YhteysMies naiselle
Pituus3.31 "
MateriaaliTakorauta
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoeräPituusHinta
APPLETON ELECTRIC ELMF90-75 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 3/4 tuuman kauppa, naaras-uros, NPT, rauta | AA2LRR 10P973 ELMF90-753 / 4 "90 asteen uros- ja naispuolinen kyynärpää1.69 "€52.26
APPLETON ELECTRIC ELMFL90-200 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 2 tuumaa kauppa, naaras-uros, NPT, rauta | AA2LRY 10P979 ELMFL90-2002"90 astetta mies ja nainen pitkä kyynärpää4"€181.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELMFL90-125 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1 1/4 tuuman kauppa, naaras-uros, NPT, rauta
€109.42 / yksikkö