Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ELF45-150-A kyynärpää, 45 astetta, tasainen, 1 1/2 tuumaa, naaras naaraan, NPT, alumiini | AA2LQT 10P951

APPLETON ELECTRIC ELF45-150-A kyynärpää, 45 astetta, tavallinen, 1 1/2 tuumaa, naaras naaraan, NPT, alumiini

Varastossa
Tuote: AA2LQT Malli: ELF45-150-ARistiviite: 10P951

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä45 asteen naisten kyynärpää
VäriHopea
Putken koko1-1 / 2 "
YhteysNainen naiseksi
Pituus2"
MateriaaliKupariton alumiini
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusHinta
APPLETON ELECTRIC ELF45-50-A kyynärpää, 45 astetta, tasainen, 1/2 tuuman kauppa, naaras-naaras, NPT, alumiini | AA2LQW 10P954 ELF45-50-A1 / 2 "1.19 "€36.32
APPLETON ELECTRIC ELF45-75-A kyynärpää, 45 astetta, tasainen, 3/4 tuumaa, naaras-naaras, NPT, alumiini | AA2LQY 10P956 ELF45-75-A3 / 4 "1.31 "€43.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELF45-150-A kyynärpää, 45 astetta, tavallinen, 1 1/2 tuumaa, naaras naaraan, NPT, alumiini
€150.98 / yksikkö