Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EFSC110-GFI GFCI kansi ja laatikko, 125V, 20A, 1 napa, jalkojen läpivientinapa, temperrautaa | AA3XYQ 11Y378

APPLETON ELECTRIC EFSC110-GFI GFCI kansi ja laatikko, 125V, 20A, 1 napa, jalkojen läpivientinapa, takorauta

Varastossa
Tuote: AA3XYQ Malli: EFSC110-GFIRistiviite: 11Y378

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,917.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallinen sijainti GFI-kansi ja laatikko
Ampeeria20
Suorittaa loppuunLeivottu harmaa epoksipinnoite
Navan koko1"
Navan tyyliSyöttö läpi
Hz60
MateriaaliTakorauta
AsennusrasiaTempurauta, 1 jengiä
NEMA-luokitus3, 3R, 7BCD, 9EFG
NEMA-tyyppi5-20R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä2
RuuvitRuostumaton teräs
Jännite125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoNavan tyyliMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC EFS110A-GFI GFCI kansi ja laatikko, 125V, 20A, 1 napa, umpikuja, Cooper vapaa alumiini | AA3XYB 11Y365 EFS110A-GFI1"UmpikujaKupariton alumiini€2,781.66
APPLETON ELECTRIC EFS110-GFI GFCI kansi ja laatikko, 125V, 20A, 1 napa, umpikuja, takorauta | AA3XYC 11Y366 EFS110-GFI1"UmpikujaTakorauta€2,781.66
APPLETON ELECTRIC EFS150A-GFI GFCI kansi ja laatikko, 125V, 20A, 1/2 napa, umpikuja, Cooper vapaa alumiini | AA3XYD 11Y367 EFS150A-GFI1 / 2 "UmpikujaKupariton alumiini€2,781.66
APPLETON ELECTRIC EFS150-GFI GFCI kansi ja laatikko, 125V, 20A, 1/2 napa, umpikuja, takorauta | AA3XYE 11Y368 EFS150-GFI1 / 2 "UmpikujaTakorauta€2,781.66
APPLETON ELECTRIC EFS175A-GFI GFCI kansi ja laatikko, 125V, 20A, 3/4-napa, umpikujanapa, Cooper-vapaa alumiini | AA3XYF 11Y369 EFS175A-GFI3 / 4 "UmpikujaKupariton alumiini€2,781.66
APPLETON ELECTRIC EFS175-GFI GFCI kansi ja laatikko, 125V, 20A, 3/4-napa, umpikujanapa, temperrautaa | AA3XYG 11Y370 EFS175-GFI3 / 4 "UmpikujaTakorauta€2,781.66
APPLETON ELECTRIC EFSC110A-GFI GFCI kansi ja laatikko, 125V, 20A, 1 napa, jalkojen läpivientinapa, kupariton alumiini | AA3XYP 11Y377 EFSC110A-GFI1"Syöttö läpiKupariton alumiini€2,781.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFSC110-GFI GFCI kansi ja laatikko, 125V, 20A, 1 napa, jalkojen läpivientinapa, takorauta
€2,917.31 / yksikkö