Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EFDC250-NL-Q kiinnitysrunko, syvyys 5.31 tuumaa, leveys 7.44 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 1/2 tuuman napa | AA4WUZ 13G865

APPLETON ELECTRIC EFDC250-NL-Q kiinnitysrunko, syvyys 5.31 tuumaa, leveys 7.44 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 1/2 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AA4WUZ Malli: EFDC250-NL-QRistiviite: 13G865

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€327.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusrunko
Laatikkotyyppi2-jengi
Syvyys5.31 "
Korkeus6.06 "
Navan koko1 / 2 "
Navan tyyliSyöttö läpi
MateriaaliTakorauta
Jengien lukumäärä2
Tyyppi2-jengi
Leveys7.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi7325100080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysNavan kokoNavan tyyliMateriaaliLeveysHinta
APPLETON ELECTRIC EDS172 kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 7.41 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 2 ryhmiä | AA4VMJ 13F812 EDS1723.06 "1 / 2 "UmpikujaTakorauta7.41 "€331.67
APPLETON ELECTRIC EDS172-SA kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 7.41 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 2 ryhmiä | AA4VMK 13F813 EDS172-SA3.06 "1 / 2 "UmpikujaAlumiini7.41 "€381.49
APPLETON ELECTRIC EDS272 kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 7.41 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 2 ryhmää | AA4VMV 13F830 EDS2723.06 "3 / 4 "UmpikujaTakorauta7.41 "€308.84
APPLETON ELECTRIC EDS272-SA kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 7.41 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 2 ryhmiä | AA4VMW 13F831 EDS272-SA3.06 "3 / 4 "UmpikujaAlumiini7.41 "€363.12
APPLETON ELECTRIC EDS372 -asennusrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 7.41 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 2 ryhmää | AA4VNF 13F848 EDS3723.06 "1"UmpikujaTakorauta7.41 "€340.69
APPLETON ELECTRIC EDS372-SA kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 7.41 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 2 ryhmiä | AA4VNG 13F849 EDS372-SA3.06 "1"UmpikujaAlumiini7.41 "€381.49
APPLETON ELECTRIC EDSC172 kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 7.41 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 2 ryhmää | AA4VNR 13F860 EDSC1723.06 "1 / 2 "Syöttö läpiTakorauta7.41 "€361.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFDC250-NL-Q kiinnitysrunko, syvyys 5.31 tuumaa, leveys 7.44 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 1/2 tuuman napa
€327.99 / yksikkö