Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EDSC377-SA kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 11.31 tuumaa, tandem

Varastossa
Tuote: AA4WTU Malli: EDSC377-SARistiviite: 13G820

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€504.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusrunko
LaatikkotyyppiTandem
Syvyys3.06 "
Korkeus11.31 "
Navan koko1"
Navan tyyliSyöttö läpi
MateriaaliAlumiini
TyyppiTandem
Leveys3.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoNavan tyyliMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC EDS177 kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 11.31 tuumaa | AA4VML 13F814 EDS1771 / 2 "UmpikujaTakorauta€504.64
APPLETON ELECTRIC EDS177-SA kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 11.31 tuumaa, tandem | AA4VMM 13F815 EDS177-SA1 / 2 "UmpikujaAlumiini€504.64
APPLETON ELECTRIC EDS277 kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 11.31 tuumaa, tandem | AA4VMX 13F832 EDS2773 / 4 "UmpikujaTakorauta€480.32
APPLETON ELECTRIC EDS277-SA kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 11.31 tuumaa, tandem | AA4VMY 13F833 EDS277-SA3 / 4 "UmpikujaAlumiini€504.64
APPLETON ELECTRIC EDS377 kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 11.31 tuumaa, tandem | AA4VNH 13F850 EDS3771"UmpikujaTakorauta€504.64
APPLETON ELECTRIC EDS377-SA kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 11.31 tuumaa, tandem | AA4VNJ 13F851 EDS377-SA1"UmpikujaAlumiini€497.08
APPLETON ELECTRIC EDSC177 kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 11.31 tuumaa, tandem | AA4VNU 13F862 EDSC1771 / 2 "Syöttö läpiTakorauta€623.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSC377-SA kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 11.31 tuumaa, tandem
€504.64 / yksikkö