Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EDSC250-RU2 ohjausasema, hetkellinen, 2 käyttäjää, keinuvipu, päällä/pois, 2 ryhmää | AA6DVE 13V113

APPLETON ELECTRIC EDSC250-RU2 ohjausasema, hetkellinen, 2 käyttäjää, keinuvipu, päällä/pois, 2 ryhmää

Varastossa
Tuote: AA6DVE Malli: EDSC250-RU2Ristiviite: 13V113

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,647.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausasema
ToimintaHetkellinen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
Syvyys4.69 "
Kotelon materiaaliTakorauta
Korkeus4.63 "
Navan koko1 / 2 "
Navan tyyliSyöttö läpi
IP-luokitus54
Asennuspinta
NEMA-luokitus3
Jengien lukumäärä2
Operaattoreiden lukumäärä2
TurvallisuusarviointiLuokka 1, jako 1 ja 2, ryhmät C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2I
Operaattorin tyyppiKeinuvipu
Leveys6.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6125
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoNavan tyyliJengien lukumääräOperaattoreiden lukumääräLeveysHinta
APPLETON ELECTRIC EDS275-RU1 ohjausasema, hetkellinen, 2 kuljettajaa, keinuvipu, päällä/pois, 2 ryhmää, umpikuja | AA6DQA 13V016 EDS275-RU13 / 4 "Umpikuja226.19 "€1,535.66
APPLETON ELECTRIC EDS275-RU2 ohjausasema, hetkellinen, 2 käyttäjää, keinuvipu, päällä/pois, 2 ryhmää, umpikuja | AA6DQB 13V017 EDS275-RU23 / 4 "Umpikuja226.19 "€1,647.16
APPLETON ELECTRIC EDSC110-RU1 ohjausasema, hetkellinen, 1 käyttäjä, keinuvipu, päällä/pois, 1 ryhmä | AA6DRG 13V045 EDSC110-RU11"Syöttö läpi113"€767.75
APPLETON ELECTRIC EDSC110-RU2 ohjausasema, hetkellinen, 1 käyttäjä, keinuvipu, päällä/pois, 1 ryhmä | AA6DRH 13V046 EDSC110-RU21"Syöttö läpi113"€825.12
APPLETON ELECTRIC EDSC150-RU1 ohjausasema, hetkellinen, 1 käyttäjä, keinuvipu, päällä/pois, 1 ryhmä | AA6DTD 13V065 EDSC150-RU11 / 2 "Syöttö läpi113"€767.75
APPLETON ELECTRIC EDSC150-RU2 ohjausasema, hetkellinen, 1 käyttäjä, keinuvipu, päällä/pois, 1 ryhmä | AA6DTE 13V066 EDSC150-RU21 / 2 "Syöttö läpi113"€825.12
APPLETON ELECTRIC EDSC175-RU1 Ohjausasema, hetkellinen, 1 käyttäjä, keinuvipu, päällä/pois, 1 ryhmä | AA6DTW 13V081 EDSC175-RU13 / 4 "Syöttö läpi113"€767.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSC250-RU2 ohjausasema, hetkellinen, 2 käyttäjää, keinuvipu, päällä/pois, 2 ryhmää
€1,647.16 / yksikkö