Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC CLMPR4P100 Pistokkeen kiinnitysrengas, 100-150A, 4 napaa | AA4DMQ 12G203

APPLETON ELECTRIC CLMPR4P100 pistokkeen kiinnitysrengas, 100-150A, 4 napaa

Varastossa
Tuote: AA4DMQ Malli: CLMPR4P100Ristiviite: 12G203

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä kiristysrengas
Ampeeria100 ja 150
VäriHopea
MateriaaliKupariton alumiini
Napojen lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8483903000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
APPLETON ELECTRIC 30CRING Pistokkeen kiinnitysrengas, 30A, 2-4 napaa, 3 johtoa | AA4DJX 12G125 30KIRJOITUS302, 3 ja 4€80.67
APPLETON ELECTRIC CLMPR23P100 Pistokkeen kiinnitysrengas, 100A, 2- ja 3-napainen | AA4DMM 12G199 CLMPR23P1001002 ja 3€45.90
APPLETON ELECTRIC CLMPR23P60 Pistokkeen kiristysrengas, 60A, 2 ja 3 napaa | AA4DMN 12G201 CLMPR23P60602 ja 3€44.38
APPLETON ELECTRIC CLMPR30 pistokkeen kiinnitysrengas, 30A, 2, 3, 4 napaa | AA4DMP 12G202 CLMPR30302, 3 ja 4€45.90
APPLETON ELECTRIC CLMPR4P60 Pistokkeen kiinnitysrengas, 60A, 4 napaa | AA4DMR 12G204 CLMPR4P60604€44.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC CLMPR4P100 pistokkeen kiinnitysrengas, 100-150A, 4 napaa
€41.53 / yksikkö