APPLETON ELECTRIC AEAB13440C Hazardous Location Circuit Breaker, 3 Poles, 40A, 480V AC, 18kA at 240V AC | AA4LCG 12T673

APPLETON ELECTRIC AEAB13440C vaarallisen sijainnin katkaisija, 3 napaa, 40 A, 480 V AC, 18 kA 240 V AC

Varastossa
Tuote: AA4LCG Malli: AEAB13440CRistiviite: 12T673

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,948.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloitu katkaisija
AC-jänniteluokitus480 VAC
ILMA @ 240 VAC18 km
ILMA @ 480 VAC14 km
Ampeeria40
Katkaisijan tyyppiStandardi
Putken koko1.5 "
Tasajänniteluokitus125/250 VDC
Syvyys8.84 "
KotelointiluokkaNEMA 4, 4X, 7BCD, 9EFG
Kehyksen kokoEHD
KoteloKuparivapaa alumiini
Pituus15.25 "
MateriaaliKuparivapaa alumiini
Maks. AIR-luokitus18kA
Maks. DC-jännite125 / 250VDC
Maks. Langan koko1/0 AWG
Min. Langan koko14AWG
Myyntipisteiden lukumäärä2
Napojen lukumäärä3
TurvallisuusarviointiLuokka I, alue I ja 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka III
Kytkimen tyyppiEi vaihdettava matka
TerminaaliliitäntäLaatikon korvake
TyyppiVaarallinen sijainti, räjähdyssuojattu, pöly- ja syttymisenkestävä, vesitiivis
Jännite480 VAC
Leveys10.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8536200040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Välitön matka (kiinteä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen kokoAC-jänniteluokitusILMA @ 240 VACPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoMyyntipisteiden lukumääräJänniteHinta
APPLETON ELECTRIC AEAB13215C Vaarallisen paikan katkaisija, 3 napaa, 15 A, 240 V AC, 18 kA 240 V AC | AA4LBV 12T661 AEAB13215CEHD240 VAC18 km15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€3,519.17
APPLETON ELECTRIC AEAB13220C Vaarallisen paikan katkaisija, 3 napaa, 20A, 240V AC, 18kA 240V AC | AA4LBW 12T662 AEAB13220CEHD240 VAC18 km15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€3,518.80
APPLETON ELECTRIC AEAB13225C Vaarallisen paikan katkaisija, 3 napaa, 25 A, 240 V AC, 18 kA 240 V AC | AA4LBX 12T663 AEAB13225CEHD240 VAC18 km15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€3,519.17
APPLETON ELECTRIC AEAB13230C Vaarallisen paikan katkaisija, 3 napaa, 30A, 240V AC, 18kA 240V AC | AA4LBY 12T664 AEAB13230CEHD240 VAC18 km15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€3,519.17
APPLETON ELECTRIC AEAB13235C Vaarallisen paikan katkaisija, 3 napaa, 35 A, 240 V AC, 18 kA 240 V AC | AA4LBZ 12T665 AEAB13235CEHD240 VAC18 km15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€3,519.17
APPLETON ELECTRIC AEAB13240C Vaarallisen paikan katkaisija, 3 napaa, 40A, 240V AC, 18kA 240V AC | AA4LCA 12T666 AEAB13240CEHD240 VAC18 km15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€3,519.17
APPLETON ELECTRIC AEAB13250C Vaarallisen paikan katkaisija, 3 napaa, 50A, 240V AC, 18kA 240V AC | AA4LCB 12T667 AEAB13250CEHD240 VAC18 km15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€3,519.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC AEAB13440C vaarallisen sijainnin katkaisija, 3 napaa, 40 A, 480 V AC, 18 kA 240 V AC
€3,948.54 / yksikkö