Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC AAU15N räjähdyssuojattu riippuvalaisin, 300 W Max. Valaisin wattia | AC3NVX 2V738

APPLETON ELECTRIC AAU15N Räjähdyssuojattu riippuvalaisin, 300 W Max. Valaisin wattia

Varastossa
Tuote: AC3NVX Malli: AAU15NRistiviite: 2V738

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€499.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallinen valaisin
Korkeus13.437 "
Mukana lamppuEi
Leveys8 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8025
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)37.85
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC AAU15N Räjähdyssuojattu riippuvalaisin, 300 W Max. Valaisin wattia
€499.34 / yksikkö