Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 86A1041463 Ball Valve, 3/4 Inch NPT, Socket Weld, 1500Cwp, 3 Pieces, Stainless Steel | CB9NUY

APOLLO VALVES 86A1041463 Palloventtiili, 3/4 tuuman NPT, hylsyhitsaus, 1500Cwp, 3 osaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CB9NUY Malli: 86A1041463
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
€493.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 86A101041563 Palloventtiili, koko 1/4 tuumaa NPT, 3 kpl | BY7DYZ 86A101041563-€513.89
APOLLO VENTTIILIT 86A1011563 Palloventtiili, koko 1/4 tuumaa NPT, 3 kpl, ruostumaton teräs | BY7DZA 86A1011563-€386.69
APOLLO VENTTIILIT 86A10157 Palloventtiili, koko 1/4 tuumaa NPT, 3 kpl, ruostumaton teräs | BY7DZB 86A10157-€316.58
APOLLO VENTTIILIT 86A10163 Palloventtiili, koko 1/4 tuumaa NPT, 3 kpl, ruostumaton teräs | BY7DZC 86A101631 / 4 "€297.68
APOLLO VENTTIILIT 86A10215 Palloventtiili, koko 3/8 tuumaa NPT, 3 osaa, ruostumaton teräs | BY7DZD 86A10215-€385.06
APOLLO VENTTIILIT 86A10269 Palloventtiili, koko 3/8 tuumaa NPT, 3 osaa, ruostumaton teräs | BY7DZE 86A10269-€524.10
APOLLO VENTTIILIT 86A10263 Palloventtiili, koko 3/8 tuumaa NPT, 3 kpl, ruostumaton teräs | BY7DZF 86A102633 / 8 "€297.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 86A1041463 Palloventtiili, 3/4 tuuman NPT, hylsyhitsaus, 1500Cwp, 3 osaa, ruostumaton teräs
€493.37 / yksikkö